光
キャリエーター ピクトサイン 喫煙マーク
喫煙可能表示に適しています。
用途
喫煙可能の案内表示に。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380570
CL1520-18
622-7007
152
152
身障者マーク
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380850
CL511-18
623-3340
100
100
喫煙マーク
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください