メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 喫煙マーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
表示内容
喫煙マーク
喫煙マーク
身障者マーク
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75380850
品番
CL511-18
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
喫煙可能表示に適しています。
用途
喫煙可能の案内表示に。
トラスコ品番
623-3340
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
喫煙マーク
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール