光
プレート持出タイプ スチール無地 79×250×11
室名表示、案内表示に適しています。
用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
644-1810
材質
スチール
厚さ(mm)
11
取付
ビス
縦(mm)
79
横(mm)
250
表示内容
無地
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75384700
S70-N
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください