光
プレート持出タイプ スチール無地 79×250×11
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75384700
品番
S70-N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
室名表示、案内表示に適しています。
用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
644-1810
材質
スチール
厚さ(mm)
11
取付
ビス
縦(mm)
79
横(mm)
250
表示内容
無地