光
プレート持出タイプ スチール無地
室名表示、案内表示に適しています。
用途
室名表示、案内表示に。
材質
スチール
取付
ビス
表示内容
無地
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75384648
S178-N
644-2217
16
158
158
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75384657
S208-N
643-1486
18
197
197
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください