光
プレート持出タイプ スチール無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
197
158
197
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75384657
品番
S208-N
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
室名表示、案内表示に適しています。
用途
室名表示、案内表示に。
トラスコ品番
643-1486
厚さ(mm)
18
縦(mm)
197
横(mm)
197
材質
スチール
取付
ビス
表示内容
無地