光
キャリエーター ピクトサイン 禁止マーク
注意、禁止の案内表示に適しています。
用途
注意、禁止の案内表示に。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
禁止マーク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380588
CL1520-21
621-2829
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380886
CL511-21
623-1770
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください