メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 禁止マーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
152
100
152
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75380588
品番
CL1520-21
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
注意、禁止の案内表示に適しています。
用途
注意、禁止の案内表示に。
トラスコ品番
621-2829
縦(mm)
152
横(mm)
152
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
禁止マーク