光
キャリエーター ピクトサイン 矢印斜め
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
矢印斜め
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
縦(mm)
100
152
横(mm)
100
152
トラスコ品番
選択してください
621-4458
622-8653
623-0246
623-3352
623-4985
623-6548
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380509
CL1520-10
623-3352
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380527
CL1520-12
623-6548
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380746
CL1520-8
622-8653
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380771
CL511-10
621-4458
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380789
CL511-12
623-4985
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75381060
CL511-8
623-0246
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください