メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 矢印斜め
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
152
100
152
横(mm)
152
100
152
トラスコ品番
622-8653
621-4458
622-8653
623-0246
623-3352
623-4985
623-6548
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75380746
品番
CL1520-8
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
622-8653
縦(mm)
152
横(mm)
152
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
矢印斜め