S1525-11 キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印 光 75384341

メイン画像

キャリエーター アルミ+ポリエチレン 矢印

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番642-9864
内容量1枚注文コード75384341品番S1525-11
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

目的地への方向指示、案内表示に適しています。

用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
642-9864
材質
アルミ、鏡面:ポリエチレン、軟質ビニール仕上げ
厚さ(mm)
2
取付
粘着テープ
縦(mm)
150
横(mm)
150
表示内容
矢印

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする