キャリエーター ピクトサイン 禁煙マーク

キャリエーター ピクトサイン 禁煙マーク - 光

禁煙、喫煙不可の表示に適しています。

用途
禁煙、喫煙不可の案内表示に。
トラスコ品番
621-4514
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
禁煙マーク
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75380798CL511-13
¥800
¥799
¥879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする