メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 禁煙マーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75380798
品番
CL511-13
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
禁煙、喫煙不可の表示に適しています。
用途
禁煙、喫煙不可の案内表示に。
トラスコ品番
621-4514
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
縦(mm)
100
横(mm)
100
表示内容
禁煙マーク