光
キャリエーター ピクトサイン 双喜紋
縁起物、中華料理店の表示に適しています。
用途
案内表示に。
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
双喜紋
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75380597
CL1520-22
622-8642
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380606
CL1520-23
621-4516
152
152
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380895
CL511-22
623-1760
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75380911
CL511-23
623-1779
100
100
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください