メイン画像
光
キャリエーター ピクトサイン 双喜紋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
152
100
152
横(mm)
152
100
152
トラスコ品番
622-8642
621-4516
622-8642
623-1760
623-1779
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75380597
品番
CL1520-22
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
縁起物、中華料理店の表示に適しています。
用途
案内表示に。
トラスコ品番
622-8642
縦(mm)
152
横(mm)
152
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.1
取付
粘着シール
表示内容
双喜紋