メイン画像
光
サインプレート 押 PUSH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75399190
品番
FS47-1
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
ドア付近のご案内に
付属品
テープ付き
トラスコ品番
346-8157
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
4
色
ゴールド、シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
押 PUSH
内径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応