サインプレート 引 PULL

サインプレート 引 PULL - 光

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
ドア付近のご案内に
付属品
テープ付き
トラスコ品番
359-1774
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
4
色
ゴールド、シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
引 PULL
内径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75399199FS47-2
¥3,250
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする