FS47-2 サインプレート 引 PULL 光 75399199

メイン画像

サインプレート 引 PULL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75399199
品番
FS47-2
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。

用途
ドア付近のご案内に
付属品
テープ付き
トラスコ品番
359-1774
材質
ステンレスSUS304ヘアライン
厚さ(mm)
4
色
ゴールド、シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
引 PULL
内径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする