光
サインプレート 身障者マーク
シールなので取り付けが簡単です。
用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
360-2822
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.2
色
青
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
身障者マーク
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75395681
ES1620-4
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください