ES1620-4 サインプレート 身障者マーク 光 75395681

メイン画像

サインプレート 身障者マーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75395681
品番
ES1620-4
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

シールなので取り付けが簡単です。

用途
お店や施設の案内に。
トラスコ品番
360-2822
材質
軟質ビニール
厚さ(mm)
0.2
色
青
取付
粘着テープ
縦(mm)
160
横(mm)
160
表示内容
身障者マーク

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする