曜日別特売

空調冷風服セット(半袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き)

空調冷風服セット(半袖タイプウェア&30vバッテリーファン付き) - COVELL(コベル)

COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。
【空調冷風服について】
生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。
作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!
半袖は脇の締め付けがないので腕周りの通気性が良く、特に脇の下や腕全体に風が行き渡りやすいです。袖があることで、屋外での作業時にも腕が直接日光に晒されることが少なくなり、軽作業の際に服が邪魔になりにくいです。
【バッテリーについて】
3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。
【ファンについて】
3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
※すべての他社製品に適合する保証はございません。

用途
COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。
屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。
内容量1セット
注意
※初回26V以上の設定でご使用されると切り変え忘れを防ぎ長時間ご使用いただく為、26V、30V使用時は30分稼働後に22Vに降格します。再度設定の場合は降格されません。
※ご使用前に必ず説明書をお読みください。
※お客様都合(サイズ間違い・イメージ違い・注文間違いなど)による返品・交換はお受けできかねます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75428870DXP002-Black-S-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428879DXP002-Black-M-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428888DXP002-Black-L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428897DXP002-Black-LL-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428906DXP002-Black-3L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428915DXP002-Black-4L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428931DXP002-Black-5L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428940DXP002-1-S-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428949DXP002-1-M-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428958DXP002-1-L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428967DXP002-1-LL-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428976DXP002-1-3L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75428985DXP002-1-4L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429001DXP002-1-5L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429010DXP002-4-S-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429019DXP002-4-M-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429028DXP002-4-L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429037DXP002-4-LL-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429046DXP002-4-3L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429055DXP002-4-4L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429071DXP002-4-5L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429080DXP002-6-S-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429089DXP002-6-M-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429098DXP002-6-L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429107DXP002-6-LL-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429116DXP002-6-3L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429125DXP002-6-4L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75429141DXP002-6-5L-30V
31,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする