曜日別特売
37001 リストガードグローブ サポーター付 ペンギンエース 75448506

正面画像

37001 リストガードグローブ サポーター付 ペンギンエース 75448506
37001 リストガードグローブ サポーター付 ペンギンエース 75448506
37001 リストガードグローブ サポーター付 ペンギンエース 75448506
37001 リストガードグローブ サポーター付 ペンギンエース 75448506

リストガードグローブ サポーター付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード75448506品番37001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

手首をサポートするベルト付きPUグローブ

特性
【材質】手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。
また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。
豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。
サイズ
S
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
18
色(手首部)
ピンク
材質
手の甲:ポリエステル 手のひら:ポリウレタン、ナイロン
色
ブラック

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする