インダストリーコーワ
K真鍮ブラシ
真鍮ブラシのお買い得パックです。
仕様
3行数
トラスコ品番
168-5305
幅(mm)
125
全長(mm)
245
毛丈(mm)
20
毛材
真鍮線
植付(mm)
3
線径(mm)
0.1
内容量
1パック(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75448716
12408
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください