曜日別特売

キッチンスプーン

キッチンスプーン - 蝶プラ工業

深さがあるので量りやすいです。
粉離れが良く使いやすいです。
持ち手が長いので深さのあるビンなどからすくいやすいです。

トラスコ品番135-5681材質スチロール樹脂幅(mm)【すくい部】43全長(mm)128容量(mL)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75448741210397
22
19
21(税込)
当日出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする