グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。
木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。
ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。
◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム
市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。
ON/OFFスイッチ付。
安全設計、電流ヒューズ内蔵。