曜日別特売
MGG-7.5S ミニグルーガン KENOH 75464956

MGG-7.5S ミニグルーガン KENOH 75464956
MGG-7.5S ミニグルーガン KENOH 75464956

ミニグルーガン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75464956
品番
MGG-7.5S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

グルースティックは熱で溶け、冷めると固まります。ボンドや接着剤と違い多少の凹凸面なら接着可能。※ただし強い接着強度はありません。
木・紙・布・皮革・金属・プラスチック・ガラス・陶器への接着(仮止め)ができ、※テフロン・シリコンゴムには接着できません。
ドライフラワー・リース作り、靴・カバンの装飾、ぬいぐるみ製作、本の修繕、木工・タイルの接着や隙間埋め作業に使えます。
◎ 木・紙・布・皮革 〇 プラスチック・金属・石・タイルなど ? テフロン・シリコンゴム
市販のΦ7.0~7.5mmのグルーガンスティックを使用できます。
ON/OFFスイッチ付。
安全設計、電流ヒューズ内蔵。

用途
接着用
付属品
グルースティック3本
質量(g)
130
径(Φmm)
【使用グルースティック】Φ7.0~7.5
電圧(V)
AC100
温度(℃)
【ノズル】170~180
定格消費電力(W)
10
周波数
50/60Hz
定格使用時間(分)
15
危険物の類別
非危険物

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする