純正キャタライザー(触媒)と交換するX字のリンクパイプ。
触媒レスにすることでエンジン本来の出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。
EURO5モデルはキャタライザーとリンクパイプが溶接されているため取付不可です。
ご購入の前に必ず車両をご確認ください。
職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。
色シルバー容量1個質量(g)785タイプステー付き関連部品品番:MTE190,MTE191,MTE156,MTE160,MTE161,MTE154素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-23 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-23内容量1個