曜日別特売

Xパイプ 触媒レスキット ステー無し

Xパイプ 触媒レスキット ステー無し - モートーン

純正キャタライザー(触媒)と交換するX字のリンクパイプ。
触媒レスにすることでエンジン本来の出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。
こちらは300gの軽量化を実現したLIGHTタイプ。
EURO5モデルはキャタライザーとリンクパイプが溶接されているため取付不可です。
ご購入の前に必ず車両をご確認ください。
職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます。

シルバー容量1個質量(g)464タイプステー無し関連部品品番:MTE190,MTE191,MTE156,MTE160,MTE161,MTE154素材ステンレス主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]17-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー]17-23 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-20 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200R [スラクストン1200R]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 1200 [スラクストン1200]16-19 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター]18-23内容量1個
注意
※一般公道使用不可、リンクパイプがキャタライザー(触媒)に溶接されている一部EURO5モデルには取付不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75471850MTE130
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする