タンクガード

タンクガード - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)タンクガード - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)タンクガード - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

V-Strom800に装着するにはスズキ純正のアクセサリーバーチューブ品番41100-25812(旧品番41100-25810-000)が必要です。

特記
タンクガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
3.3
色
ブラック
タイプ
タンクガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
関連部品
品番:42123548-0001,5013548-0001,7003548-0001,8103548-0001,8103548-0012
素材
スチール
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]V-STROM800DE [8BL-EM1BA]23-25 , スズキ[SUZUKI]V-STROM800 [8BL-EM1BA]24-25
内容量
1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754764705023548 00 01
¥43,500
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする