フロントガード
- 特記
- 純正ハンドルのみ装着可能。フロントガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
- 質量(kg)
- 2.5
- 色
- ブラック
- 加工
- 取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
- 関連部品
- 品番:5013551-0007,5043551-0001,5013551-0001
- 素材
- スチール
- 主な適合車種
- スズキ[SUZUKI]GSX-8S [8BL-EM1AA]23-25
- 内容量
- 1個
注意
※取付の際、加工が必要な場合があります。製品不良でない限り、返品はできませんので予めご了承下さい。バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ



























