HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
純正サイドケース用ケースガード
質量(kg)
3.1
色
ブラック
備考
車体の損傷を全て防ぐものではありません。純正サイドケース専用です。
使用箇所
タンデムステップ後方
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]NT110025-
内容量
1個
注意
※取付けには多少の加工が必要な場合があります。純正サイドケース専用です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75488528
5109551 00 01
¥
37,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください