曜日別特売

トップケースキャリア イージーラック

トップケースキャリア イージーラック - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記ヘプコ&ベッカートップケースを装着するためのキャリア。トップケースを積載していない時はガイド部分を折り畳みフラットに出来るので、ケースを装着しないときもスタイリッシュです。ユニバーサルプラスチックアダプタプレート付きのトップケース、オービット/エクスクルーシブ トップケース取付適合不可。ブラック加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール、アルミニウム最大耐荷重(kg)5内容量1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。製品不良でない限り返品はお受けできませんのでご了承下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75475465661957 01 01ホンダ[HONDA]CBF1000F10-16
40,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75476917661998 01 01ホンダ[HONDA]REBEL250 [2BK-MC49]17-25 , ホンダ[HONDA]REBEL500 [2BL-PC60]17-25
43,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
754783356619525 01 01ホンダ[HONDA]Rebel110021-23 , ホンダ[HONDA]Rebel1100 DCT21-23
49,500
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする