ショートタイプのビレットヘッドライトステー「GIGER(ギーガー)」
ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。
特徴的な形状はアーティスト「H・R・ギーガー」が生み出した「エイリアン」を彷彿とさせる、有機物と機械を融合した「バイオメカノイド」デザインを採用。
Motone製はクランプとブラケットをボルト止めした一般的な2ピース構造ヘッドライトステーと違い、アルミブロックから削り出した1ピース構造を採用し、繋ぎ目の無いなめらかな造形を実現。
特にこのGIGERステーは絶妙なアーチと肉抜きを再現するために多数の削り工程を踏みました。
トライアンフ以外の41mmフロントフォーク車両にも装着できる汎用品。
<u>注意事項</u>
※レギュレーターがヘッドライト下に設置されているStreet Twin/Street Scrambler/Street Cup初期モデルは別途でレギュレーター移設キット(品番MMU064)が必要です
※2020年式までのStreet Twinはヘッドライトステーとメーターステーが一体化しているため別途でメーターステー(品番MMU011)が必要です
※水冷T100/T120はヘッドライトが大きすぎるため適合不可、ロングタイプのヘッドライトステー(品番MTE046)が取付可能です