曜日別特売

ヘッドライトステー SLINGSHOT Φ41

ヘッドライトステー SLINGSHOT Φ41 - モートーン

ロングタイプのビレットヘッドライトステー「SLINGSHOT(スリングショット)」
ブラックアルマイト仕上げのA6061アルミ削り出し製。
Motone製はクランプとブラケットをボルト止めした一般的な2ピース構造ヘッドライトステーと違い、アルミブロックから削り出した1ピース構造を採用し、繋ぎ目の無いなめらかな造形を実現。
トライアンフ以外の41mmフロントフォーク車両にも装着できる汎用品。

付属品ステンレスボルトブラックサイズΦ41容量2個備考フォーク中心~ヘッドライトボルトまでの長さ123mm、Φ41フォーク汎用品タイプSLINGSHOT(ロング)製法削り出し関連部品品番:MMU011,MMU064,MFX001,MFX003,XNM002B,MRR001,MMU587,PXN041B素材アルミ主な適合車種トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T100 [ボンネビル T100]02-25 , トライアンフ[TRIUMPH]SCRAMBLER 900 [スクランブラー900]06-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET CUP [ストリートカップ]17-18 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE T120 [ボンネビル T120]16-25 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET TWIN [ストリートツイン]16-22 , トライアンフ[TRIUMPH]STREET SCRAMBLER [ストリートスクランブラー]17-22 , トライアンフ[TRIUMPH]SPEED TWIN 900 [スピードツイン900]23-24 , トライアンフ[TRIUMPH]THRUXTON 900 [スラクストン900]04-15 , トライアンフ[TRIUMPH]BONNEVILLE SE [ボンネビル SE]09-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75479507MTE046
18,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする