曜日別特売

クローム #0-1(+)ナベコ

クローム #0-1(+)ナベコ - 大阪魂
長さ(mm)12寸法H(mm)0.5外径(Φmm)1.4寸法D(mm)2寸法M(mm)1.55十字穴深さ(mm)0.74内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
754918971.4X12.0
オープン
5,676
6,244(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする