大阪魂
チタン #0-1(+)ナベコ
寸法H(mm)
0.6
外径(Φmm)
2
寸法D(mm)
3
寸法M(mm)
2
十字穴深さ(mm)
1.21
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75492448
2.0X2.5
2.5
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492457
2.0X3
3
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492466
2.0X4
4
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492475
2.0X5
5
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75492491
2.0X6
6
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください