サポートバー タンクガード用
- 特記
- ヘプコ&ベッカー製タンクガードのオプションとしての補強ブラケットとなります。このパーツ単独では取付できません。左右のタンクガードを連結し強度を補強します。
- 色
- ブラック
- タイプ
- タンクガード
- 加工
- 取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
- 素材
- スチール
- 主な適合車種
- ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports20-23 , ホンダ[HONDA]CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT20-23
- 内容量
- 1個
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ




























