アダプター ヘッドライトグリル用

アダプター ヘッドライトグリル用 - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

同社製にタンクガードが装着されていれば不要です。

特記
ヘッドライトグリルを装着する場合に使用します。(タンクガード装着時は不要)
色
ブラック
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ホンダ[HONDA]CRF1000L Africa Twin [アフリカツイン]18-19
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7552225942139512 00 01
¥6,500
¥6,498
¥7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする