曜日別特売

アディショナルエンジンガード

アディショナルエンジンガード - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)アディショナルエンジンガード - HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
特記
エンジンガードは転倒時の損傷を軽減することを目的としておりますが、車体の損傷全てを保証するものではございません。また転倒に起因する製品の破損、及び製品の破損に起因する車両の破損に関しては、保証出来ない事予めご了承下さい。
質量(kg)
0.5
タイプ
アディショナルエンジンガード
加工
取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。
素材
スチール
主な適合車種
ドゥカティ[DUCATI]DesertX22-25
内容量
1個
注意
※取り付けには多少の加工が必要な場合があります。製品不良でない限り返品はお受けできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
関連部品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42237638 00 01 755208077552080742237638 00 01ブラック品番:5027638-0001
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
42237638 00 03 755209907552099042237638 00 03ホワイト品番:5027638-0003
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする