Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル

Cat.5e F/UTP 一括遮蔽シールド LSZHケーブル - 日本製線

1Gbit伝送に対応したCat.5e F/UTPケーブルです。

ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)45導体単線対数(P)4P導体径(mm)0.5(AWG24)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプF/UTPカテゴリーCat.5e絶縁体外径(Φmm)1内容量1巻(300m)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755413870.5-4P EM-NSEDT-S(BK)【外被】黒(BK)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755413960.5-4P EM-NSEDT-S(BL)【外被】青(BL)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755414050.5-4P EM-NSEDT-S(BR)【外被】茶(BR)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755414210.5-4P EM-NSEDT-S(DG)【外被】緑(DG)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755414300.5-4P EM-NSEDT-S(GG)【外被】若草(GG)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755414390.5-4P EM-NSEDT-S(GY)【外被】灰(GY)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755414480.5-4P EM-NSEDT-S(IV)【外被】象牙(IV)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755414570.5-4P EM-NSEDT-S(OR)【外被】橙(OR)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755414660.5-4P EM-NSEDT-S(PK)【外被】桃(PK)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755414750.5-4P EM-NSEDT-S(PU)【外被】紫(PU)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755414910.5-4P EM-NSEDT-S(RD)【外被】赤(RD)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755415000.5-4P EM-NSEDT-S(SB)【外被】水(SB)
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
755415090.5-4P EM-NSEDT-S(WH)【外被】白(WH)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
755415180.5-4P EM-NSEDT-S(YW)【外被】黄(YW)
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする