日本製線
1Gbps伝送対応 Cat.6 F/UTP 屋外用シールドケーブル
1Gbit伝送に対応したCat.6 F/UTP 屋外シールドケーブルです。
監視カメラやAPなどの屋外配線に適したケーブルです。
色
【外被】(内部シース)水(SB)、(外部シース)黒(BK)
ケーブル外径(Φmm)
9.8 / (内部)7
概算質量(kg/km)
81
導体
単線
対数(P)
4P
導体径(mm)
0.5(AWG24)
RoHS指令(10物質対応)
対応
カテゴリー
Cat.6
絶縁体外径(Φmm)
1
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75541850
0.5-4P NSGDT6-S-LAP
1巻(10m)
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541859
0.5-4P NSGDT6-S-LAP
1巻(30m)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541868
0.5-4P NSGDT6-S-LAP
1巻(50m)
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75541877
0.5-4P NSGDT6-S-LAP
1巻(100m)
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください