曜日別特売

LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4

LEDヘッドライト 充電式 1300lm Type-C給電 IPX4 - オーム電機

最大1300ルーメンの高輝度LEDヘッドライトで夜間作業やアウトドアに最適
充電式(リチウムイオン電池内蔵)で繰り返し使えて経済的
USB Type-C給電対応でスマホなどへのモバイルバッテリー機能付き
ライト角度は上下約160度調整可能で手元から遠方まで照射
マグネット付きで金属面に固定でき作業灯としても使用可能
IPX4防水仕様で雨天や屋外作業でも安心
最大照射距離約90mで広範囲をしっかり照らす
ヘッドバンド付属で軽量・快適な装着感

付属品USBケーブル・ヘッドバンド・電池質量(g)約91(電池除く)電圧(V)3.6電源DC5V・1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)94×31×47機能角度調整・マグネット付・給電機能バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB Type-C光束(Lm)550(HIGH)、200(MID)、40(LOW)明るさ(Lm)1300(BOOST)防水性IPX4照射距離(m)90連続点灯時間(時間)約5.5(HIGH)/約8.5(MID)/約43.5(LOW)内容量1個
取扱説明書:(1.82MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75572799LC-HUS1300-K
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする