曜日別特売
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851
YBM-600HE(H) ウェアラブル2wayベルトファン ユアサ(ユアサプライムス) 75572851

ウェアラブル2wayベルトファン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色グレー
内容量1台注文コード75572851品番YBM-600HE(H)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

2WAYで使える大風量ベルトファン。
首掛け・腰ベルトの2WAY仕様のため、幅広いシーンで活躍、使い分けができます。
ウェアラブル設計。作業中・アウトドア・通勤時でも両手が自由に使えます。
パワフル送風でしっかり涼しい。コンパクトながら強力な風量。体に直接風を送れるので、効率よくクールダウンできます。
便利な多機能設計。お好みに合わせて調整可能な風量。夜間作業やアウトドアで便利なライト機能付き。USB充電式なので繰り返し使えます。

色
グレー
質量(g)
280
寸法(cm)
10.8×7×9
連続使用時間
1.5~9.5時間
バッテリー
リチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh
充電時間
3.5時間
風量調整
3段階
入力端子
Type-C
定格入力
DC5V 2000mA(USB充電式)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする