曜日別特売

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A - ノーブランド

耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。

用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
340件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75578426AS568-006 1A2.91.786.46
オープン
8
9(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578435AS568-007 1A3.691.787.25
オープン
8
9(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578451AS568-008 1A4.471.788.03
オープン
8
9(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578460AS568-009 1A5.291.788.85
オープン
8
9(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578469AS568-010 1A6.071.789.63
オープン
8
9(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578478AS568-011 1A7.651.7811.21
オープン
8
9(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578487AS568-012 1A9.251.7812.81
オープン
10
11(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578496AS568-110 1A9.22.6214.44
オープン
10
11(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578505AS568-111 1A10.772.6216.01
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578521AS568-112 1A12.372.6217.61
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578530AS568-113 1A13.952.6219.19
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578539AS568-114 1A15.552.6220.79
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578548AS568-901 1A4.71.427.54
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578557AS568-902 1A6.071.639.33
オープン
12
13(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578566AS568-001 1A0.741.022.78
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578575AS568-002 1A1.071.273.61
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578591AS568-003 1A1.421.524.46
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578600AS568-004 1A1.781.785.34
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578609AS568-005 1A2.571.786.13
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578618AS568-013 1A10.821.7814.38
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578627AS568-014 1A12.421.7815.98
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578636AS568-015 1A141.7817.56
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578645AS568-016 1A15.61.7819.16
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578661AS568-017 1A17.171.7820.73
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578670AS568-018 1A18.771.7822.33
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578679AS568-019 1A20.351.7823.91
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578688AS568-020 1A21.951.7825.51
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578697AS568-102 1A1.252.626.49
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578706AS568-103 1A2.062.627.3
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578715AS568-104 1A2.852.628.09
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578731AS568-105 1A3.642.628.88
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578740AS568-115 1A17.122.6222.36
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578749AS568-116 1A18.722.6223.96
オープン
16
18(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578758AS568-106 1A4.422.629.66
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578767AS568-107 1A5.242.6210.48
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578776AS568-108 1A6.022.6211.26
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578785AS568-109 1A7.62.6212.84
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578801AS568-210 1A18.653.5325.71
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578810AS568-903 1A7.651.6310.91
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578819AS568-904 1A8.921.8312.58
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578828AS568-905 1A10.521.8314.18
オープン
20
22(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578837AS568-021 1A23.521.7827.08
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578846AS568-022 1A25.121.7828.68
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578855AS568-023 1A26.71.7830.26
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578871AS568-211 1A20.223.5327.28
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578880AS568-906 1A11.891.9815.85
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578889AS568-907 1A13.462.0817.62
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578898AS568-908 1A16.362.2120.78
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578907AS568-909 1A17.932.4622.85
オープン
22
24(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
75578916AS568-212 1A21.823.5328.88
オープン
26
29(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする