乾電池でスマホ充電ができるスマホチャージャーです。単3形アルカリ乾電池4本で、スマートフォン0.3~0.7回分の充電が可能です。コンセント不要なので、災害・停電時や旅行・アウトドアでの緊急充電に適しています。重さ約34g(電池除く)の軽量設計で持ち運びラクラクです。充電スイッチONでLEDランプが点灯し、使用状況を確認できます。スマートフォンの機種や使用状況によっては十分に充電できない場合があります。