STG-20 非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588095

 

STG-20 非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588095
STG-20 非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588095
STG-20 非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588095
STG-20 非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588095
STG-20 非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588095
STG-20 非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588095
STG-20 非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588095
STG-20 非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修 アイリスオーヤマ 75588095

非常用トイレ袋 吸収シート一体タイプ 防災士監修

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
75588095
品番
STG-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

トイレに被せるだけで使用可能。5回に1枚防臭袋が付属し廃棄問題を解決。

仕様
抗菌・消臭ポリマー入り、凝固量:水/1500mL
セット内容
本体袋20枚、防臭袋(35Lサイズ)4枚
質量(g)
1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×280×70
保存期間(年)
7

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする