アイリスオーヤマ
バスケットホースポータブルセット JET 7M
洗浄力特化のJETガン搭載ししつこい汚れも綺麗に洗浄。フックとバスケット収納可能の為、省スペース収納&室内収納需要に対応。
仕様
ガン:JET
寸法(mm)
W323×D141×H267、蛇口適合:14~18
質量(g)
1270
種類
水流:4
ホース長さ(m)
7
耐熱温度(℃)
60
内径(mm)
9
耐水圧(MPa)
0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75588129
BHJP-7
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください