曜日別特売
0308-G4/W LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色) カーク産業 75590159

商品画像

0308-G4/W LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色) カーク産業 75590159
0308-G4/W LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色) カーク産業 75590159

LED拡散バルブ G4タイプ(12V, 発光色:クールホワイト昼白色)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75590159
品番
0308-G4/W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
用途
キャンピングカー部品
全長(mm)
37
差込深さ(mm)
差込部分:15
LED
26LED
発光長(mm)
発光部分:22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする