曜日別特売

Oリングファイル(タテ型)

Oリングファイル(タテ型) - TRUSCO

内ポケットが付き、見開きがよく、スタンダードタイプのリングファイルです。

トラスコ品番116-1666材質表紙:ポリプロピレン(PP)、とじ具:スチール背幅(mm)35穴数2穴縦(mm)310横(mm)240用紙サイズA4タテ型2穴収納枚数(枚)200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75597281TOF435-BK
250
219
241(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする