曜日別特売

Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用)

Oリング(高耐薬シリーズ)(運動・固定用) - TRUSCO

耐熱性と耐薬品性に最も優れたOリングです。
Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。
FFKMは、各種薬品・酸・アルカリ類の条件下においてもフッ素樹脂と同程度の使用が可能な材料です。

用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質パーフロ FFKM 黒色内容量1袋
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(mm)
線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75593921T-FFKMP3691-11672.81.9
400
299
329(税込)
当日出荷
75593930T-FFKMP4691-11873.81.9
480
369
406(税込)
当日出荷
75593939T-FFKMP5691-11714.81.9
560
429
472(税込)
当日出荷
75593948T-FFKMP6691-11835.81.9
650
489
538(税込)
当日出荷
75593957T-FFKMP7691-26636.81.9
730
549
604(税込)
当日出荷
75593975T-FFKMP8691-11907.81.9
830
629
692(税込)
当日出荷
75593991T-FFKMP9691-11848.81.9
910
689
758(税込)
当日出荷
75594000T-FFKMP10691-11689.81.9
1,010
759
835(税込)
当日出荷
75594009T-FFKMP10A691-11669.82.4
1,510
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75594018T-FFKMP11691-117510.82.4
1,640
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75594027T-FFKMP12691-1180112.4
1,770
1,398
1,538(税込)
当日出荷
75594036T-FFKMP12.5691-117612.32.4
1,950
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75594045T-FFKMP14691-116913.82.4
2,020
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75594061T-FFKMP15691-118214.82.4
2,150
1,698
1,868(税込)
当日出荷
75594070T-FFKMP18691-118117.82.4
2,530
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75594088T-FFKMP20691-117919.82.4
2,780
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75594097T-FFKMP21691-266620.82.4
2,910
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75594106T-FFKMP22691-119221.82.4
3,030
2,298
2,528(税込)
当日出荷
75594115T-FFKMP24691-117423.73.5
5,690
4,298
4,728(税込)
当日出荷
75594131T-FFKMP25691-118524.73.5
5,950
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75594140T-FFKMP26691-118925.73.5
6,070
4,598
5,058(税込)
当日出荷
75594149T-FFKMP28691-266527.73.5
6,450
4,898
5,388(税込)
当日出荷
75594158T-FFKMP29691-119128.73.5
6,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75594167T-FFKMP30691-117329.73.5
6,710
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75594176T-FFKMP31691-118630.73.5
7,340
5,598
6,158(税込)
当日出荷
75594201T-FFKMP32691-117731.73.5
7,590
5,698
6,268(税込)
当日出荷
75594210T-FFKMP34691-116533.73.5
7,970
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75594219T-FFKMP35691-117834.73.5
8,230
6,198
6,818(税込)
当日出荷
75594228T-FFKMP36691-266235.73.5
8,350
6,298
6,928(税込)
当日出荷
75594237T-FFKMP38691-267637.73.5
8,860
6,698
7,368(税込)
当日出荷
75594246T-FFKMP39691-267738.73.5
8,990
6,798
7,478(税込)
当日出荷
75594255T-FFKMP40691-267839.73.5
9,240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
75594271T-FFKMP41691-267340.73.5
9,490
7,198
7,918(税込)
当日出荷
75594280T-FFKMP42691-266941.73.5
9,620
7,298
8,028(税込)
当日出荷
75594289T-FFKMP44691-266743.73.5
10,130
7,598
8,358(税込)
当日出荷
75594298T-FFKMP45691-267144.73.5
10,250
7,698
8,468(税込)
当日出荷
75594307T-FFKMP49691-267548.73.5
11,140
8,398
9,238(税込)
当日出荷
75594316T-FFKMP50691-267449.73.5
11,140
8,398
9,238(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする